Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH MVI10-250DFX Hunn frakobling Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC3GHC 2TE58

SCOTCH MVI10-250DFX Hunn frakobling Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 50

På lager
Vare: AC3GHC Modell: MVI10-250DFXKryssreferanse: 2TE58
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.128 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.95 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeSømWire RangePris
SCOTCH MVU18-250DFX Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100 | AC3GHB 2TE57 MVU18-250DFX0.08 "Rød0.87 "Butted22 til 18 AWG649NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH MVI10-250DFX Hunn frakobling Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 50
477NOK / enhet