Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 50A 250V, 6-50R, svart, 1 stk | AE7LHC 5Z897

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 50A 250V, 6-50R, Svart, 1 Pk

På lager
Vare: AE7LHC Modell: HBL9367Kryssreferanse: 5Z897
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
1 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt beholder
amps50
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter50 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde2.23 "
HP3
IP Rating20
Lengde3.28 "
MaterialeTermoplast / kompositt
Maks. HP3
NEMA-konfigurasjon6-50R
NEMA-vurdering6-50R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke12500 W
Bredde2.25 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 4 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterHPMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9330 rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 30A 250V, 6-30R, Svart, 1 Pk | AE7LHA 5Z895 HBL93303030 A226-30R6-30R934NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 50A 250V, 6-50R, Svart, 1 Pk
1 091 NOK / enhet