FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 rengjøringsmiddel


Fluoramics Tufoil Lubit-8 smøremidler / rengjøringsmidler forhindrer rust og frysing av låsemekanismer og brukes til smøreapplikasjoner i bilmotorer, motorer, lagre, pumper, girkasser og hydrauliske systemer.

filtre
Base: Syntetisk olje , Brannfarlig: Nei , Stil: Løsemiddelfri
StilModellFARGEcontainer typeNettofyllStørrelsePris (eks. mva)
A
9639337
SvartPlastkanne32 floz1 kvt.545NOK
B
9639335
HvitTube1/2 floz0.5 oz264NOK
C
9639338
HvitPlastkanne128 floz1 gal.1 909 NOK
D
9600001
HvitTube1/4 floz0.25 oz267NOK

Tufoil Lubit 8 rengjøringsmiddel

Fluoramics Tufoil Lubit-8 motorsmøremidler/rengjøringsmidler er designet for å forhindre rust og frysing av låsemekanismer og er ideelle for smøreapplikasjoner i bilmotorer, motorer, lagre, pumper, girkasser og hydrauliske systemer. Disse industrielle smøremidlene reduserer friksjonen, reduserer dermed slitasje og forlenger levetiden og kan fungere ved temperaturer fra -60 til 500 grader Fahrenheit. Lubit-8 smøremidler fra Tufoil har en formel uten oljerester, noe som gjør dem egnet for alle typer oljer/fett. De tilbyr presis drift i trange områder med 12 ml praktiske og 1/4 oz pennoljer utstyrt med henholdsvis nål og hypodermisk nese. Velg fra et bredt utvalg av disse industrielle smøremidlene, tilgjengelig i plastmugge og rørbeholderalternativer Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De reduserer friksjon, minimerer slitasje, gir forlenget levetid og er i stand til å tåle temperaturer fra -60 til 500 grader Fahrenheit.
  • De tilbyr nøyaktig påføring i trange områder med en 12 ml pennoljer utstyrt med henholdsvis nål og hypodermisk nese.
  • De kan brukes på presisjonslagre, muttere og bolter, små motorer, knirkende stoler, symaskiner, elektroverktøy og dører og hengsler.

Ofte Stilte Spørsmål

Skader Tufoil Lubit-8 smøremidler polymerer eller plast og andre metaller?

Disse smøremidlene er løsemiddelfrie og skader ikke standard plast eller polymerer. De forhindrer korrosjon, karbon, bly og kobberoppbygging samtidig som de gir overlegen smøring.

Hvorfor bruker Fluoromics PTFE?

  • PTFE blir ikke våt av vann eller produkter som inneholder vann, så PTFE brukes i Fluoromics-produkter for å fortrenge vann fra metalloverflater.
  • Det er svært ikke-reaktivt og er trygt å bruke i farlige miljøer.
  • Den har også en av de laveste friksjonskoeffisientene, så den hjelper i Fluoromics smøreteknologi.

Kan disse smøremidlene brukes med oljer/fett?

Ja, Tufoil Lubit-8 smøremidler har en formel uten oljerester og er kompatible med alle typer oljer/fett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?