Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-WH-6MB Stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE6VPG 5VG66

HAMILTON R-WH-6MB stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VPG Modell: R-WH-6MBKryssreferanse: 5VG66
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
durometerBrinell 188
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1400 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-620-MB-1/2
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeRød
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0725
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
HAMILTON R-WH-6SPB Stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBSmidd stålNei300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 745 NOK
HAMILTON R-WH-8SPB Stiv platehjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 974 NOK
HAMILTON R-WH-4DB Stiv platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBStålNei300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 258 NOK
HAMILTON R-WH-4MB Stiv plate Plate Caster 1000 Lb 4 Tommer Diameter | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 029 NOK
HAMILTON R-WH-4P Stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PStålJa300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "847NOK
HAMILTON R-WH-6DB Stiv platehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "858NOK
HAMILTON R-WH-6FSB Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-WH-6MB stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter
1 192 NOK / enhet