Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32H994 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1/4 In | AC6AGD

APPROVED VENDOR 32H994 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1/4 In

På lager
Vare: AC6AGD Modell: 32H994
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale304 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing med lav bly
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader F til 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1269
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481801050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32H995 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 3/8 In | AC6AGE 32H9953 / 8 "221NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H996 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1/2 In | AC6AGF 32H9961 / 2 "229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H997 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 3/4 In | AC6AGG 32H9973 / 4 "346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H998 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1 In | AC6AGH 32H9981"497NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H999 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "775NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J001 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AGK 32J0011.5 "1 015 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J002 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"1 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32H994 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Fnpt 1/4 In
220NOK / enhet