Dreiemomentnøkler

filtre

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av skiftenøkler fra merker som PROTO, Wright-verktøy, AME, INSIZE og ...Les mer

PROTO -

Dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse

StilModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris (eks. mva)
AJ6168F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak0.5 tommer6 til 30 tommerKlikk Over3 792NOK
BJ6169F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 75 tommerMinne nål3 651NOK
BJ6169NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 10 NmMinne nål3 598NOK
StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6125F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 250 ft.-lb.4 303NOK
AJ6121NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaTilgjengelig på forespørsel fra produsent0 til 175 ft.-lb.3 839NOK
AJ6121F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 175 ft.-lb.4 154NOK
StilModellKalibreringssertifikatTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6113NMFTilgjengelig på forespørsel fra produsent14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 680NOK
AJ6113FNei14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 583NOK
AJ6181FNei10 "10.0 tommer120 til 600 tommer3 665NOK
AJ6177FNei10 "5.0 tommer50-250 tommer3 626NOK
PROTO -

Dreiemomentnøkkel, 3/4 tommers stasjonsstørrelse

StilModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6133F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain46.5 "0 til 600 ft.-lb.10 318NOK
BJ6134F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak27.875 "0 til 350 Ft.Lbs.8 888NOK
PROTO -

Dreiemomentnøkkel, 1 tommers stasjonsstørrelse

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris (eks. mva)
AJ6141F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNeiPlain74.25 "20.0 fot.lb.0 til 1000 ft.-lb.Klikk Over19 397NOK
BJ6149F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaTilgjengelig på forespørsel fra produsentMetal110.75 "40.0 fot.lb.0 til 2000 ft.-lb.Auto40 586NOK
AME INTERNATIONAL -

Momentnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A6751084 076NOK
RFQ
A6752092 094NOK
RFQ
A6753099 998NOK
RFQ
A67510-E6K119 929NOK
RFQ
A671701 603NOK
RFQ
A67510-E6106 527NOK
RFQ
A6750578 921NOK
RFQ
A68190161 050NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Bryt løs momentnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A677517 502NOK
RFQ
A676017 101NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Momentnøkkel sett

StilModellPris (eks. mva)
A67530K113 629NOK
RFQ
A67520K106 069NOK
RFQ
A67510K98 280NOK
RFQ
A67505K93 469NOK
RFQ
WRIGHT TOOL -

Dreiemomentnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A24703 505NOK
A34703 730NOK
A64719 155NOK
A44714 509NOK
A847015 878NOK
A34723 857NOK
A647010 265NOK
A24713 505NOK
A34713 730NOK
A34733 822NOK
A44704 215NOK
AME INTERNATIONAL -

Pneumatiske momentnøkler

StilModellMaks. MomentStrokePris (eks. mva)
A67705K500 fot. Lbs.6"78 234NOK
RFQ
A67705500 fot. Lbs.-63 114NOK
RFQ
A67710K1000 fot. Lbs.-84 305NOK
RFQ
A67710-E61000 fot. Lbs.1 / 8 "95 989NOK
RFQ
A677101000 fot. Lbs.-69 414NOK
RFQ
A67710-E6K1000 fot. Lbs.1 / 8 "109 849NOK
RFQ
A677202000 fot. Lbs.-75 714NOK
RFQ
A67720K2000 fot. Lbs.-90 376NOK
RFQ
A677303000 fot. Lbs.-83 732NOK
RFQ
A67730K3000 fot. Lbs.-98 165NOK
RFQ
A67760K6000 fot. Lbs.6"108 818NOK
RFQ
A677606000 fot. Lbs.-94 958NOK
RFQ
INSIZE -

Pute Grip-Handle Dial Momentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
IST-DW18CF2KDW4 810 NOK
WRIGHT TOOL -

Dreiemomentvinkelmåler, 1/2 tommers stasjon

ModellSakPris (eks. mva)
9L28100AV3JRN800NOK

Dreiemomentnøkler

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av momentnøkler fra merker som Proto, Wright Tools og CDI for testing, revisjon og verifisering av dreiemoment på skjøtene. Disse skiftenøklene har en torsjonsdrevdesign med høy legering som er i stand til å forbli upåvirket av håndposisjoner og et hode som ikke beveger seg med en minnepeker for å indikere det maksimale dreiemomentet som brukes på festene. De fleste av modellene gir nøyaktighetsgrader på opptil +/- 4% i begge retninger med og mot urviseren ved 20% til 100% av fullskalaavlesningene. Velg mellom et bredt utvalg av disse momentnøklene som er tilgjengelige i lengder fra 10 til 74.25 tommer Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Må dreiemomentnøkler kalibreres?

Ja, alle dreiemomentnøkler må kalibreres regelmessig.

Er dreiemomentnøkler nøyaktige?

Dreiemomentnøkler regnes som de mest nøyaktige nøkler. De har tosidig firkantdrift for både å løsne og stramme fester.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?