PROTO Kaldmeiselsett, tether i stand


Proto-kaldmeiselsett er designet for å skjære gjennom harde materialer som metall eller murverk. De brukes vanligvis til å kutte / forme materialer når papiret er tykt og verktøy som en baufil eller blikkskjær ikke er egnet.

filtre
Tether i stand: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Type: Super Duty-sett
StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
J86C
-Karbonverktøystål55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"584NOK
B
J86B
5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Herdet stål75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 013 NOK
C
J86000
6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 stål53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 527 NOK

Egenskaper

  • Proto kaldmeiselsett har S2 stålkonstruksjon og er spesielt varmebehandlet for overlegen robusthet og holdbarhet.
  • De har svart oksidfinish for å forhindre korrosjon samtidig som de øker verktøyets levetid og ytelse.
  • De har en håndslipt skjærekant til den nøyaktige vinkelen for å kutte gjennom harde metaller.
  • Disse kalde meislene har en 20 % større slagflate enn standardmeislene som gir kraft til skjærekanten.
  • De kommer med polert identifikasjonspanel på en av leilighetene med markert verktøystørrelse og nummer i svart innlegg.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva mener vi med kald meisel?

Navnet kald meisel kommer fra dets bruk av smeder til å kutte et metall mens det er kaldt sammenlignet med andre verktøy de brukte til å kutte når det var varmt.

Hva er de forskjellige typene kalde meisler?

Flate kalde, tverrskårne meisler med rund nese og diamantspiss er fire hovedtyper av kalde meisler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?