Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J86B kaldmeiselsett, S2 stål, 1-delt design, verktøyrullpose - 7 stk | AD2KRE 3R151

PROTO J86B kaldmeiselsett, S2 stål, 1-delt design, verktøyrullpose - 7 stk.

På lager
Vare: AD2KRE Modell: J86BKryssref.: 3R151
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
1 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldmeiselsett
Lengde5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"
MaterialeHerdet stål
Antall stykker7
Størrelser inkludert5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.161
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med ferdig identifikasjonspanel på en av leilighetene med markering av størrelse og verktøynummer i svart innlegg
    • Design i ett stykke gir holdbarhet og styrke
    • Lys, maskinert konisk leveres med svart oksydfinish for korrosjonsbestandighet
    • Inkluderer en verktøyrullepose for å holde verktøy enkelt

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J86000 Kaldmeiselsett Super Duty 5 stk | AB3AGH 1Q947 J860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 stål53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 527 NOK
PROTO J86C kald meiselsett med veske 5 deler | AD2KRF 3R152 J86C-Karbonverktøystål55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J86B kaldmeiselsett, S2 stål, 1-delt design, verktøyrullpose - 7 stk.
1 013 NOK / enhet