RULAND MANUFACTURING OCC -serie koblingsnav


filtre
Clearance Dia .: 50.8mm , Bli ferdig: Svart anodisert , Hub Dia.: 2" , Lengde gjennom boring: 20.8mm , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Utvendig Dia.: 50.80mm , Total lengde: 20.8mm , Skruestørrelse: M5 mm , Skruetype: Skrue , Størrelse: OCC32 , Stil: Oldham Clamp med Keyway
StilModellBore Dia.KeywayMaks. KjedePris (eks. mva)
A
OCC32-16-A
1"1 / 4 "1"1 323 NOK
A
OCC32-8-A
1 / 2 "1 / 8 "0.5 "1 323 NOK
A
OCC32-12-A
3 / 4 "3 / 16 "0.75 "1 248 NOK
A
OCC32-10-A
5 / 8 "3 / 16 "0.625 "1 323 NOK
A
OCC32-14-A
7 / 8 "3 / 16 "0.875 "1 323 NOK

OCC -serie koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er designet for tilkobling av aksler for momentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design som består av 2, elokserte aluminiumsnav og en senterskive. Disse koblingene kan håndtere høye parallelle feiljusteringer og operere med lav lagerbelastning, og beskytter dermed følsomme systemkomponenter. De har lett aluminiumskonstruksjon og svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 og 1 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?