Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON OCC32-14-A Koblingsnav Oldham Clamp 7/8 inch | AF9WTW 30VH78

RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A Koblingsnav Oldham Clamp 7/8 Inch

På lager
Vare: AF9WTW Modell: OCC32-14-AKryssreferanse: 30VH78

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.7 / 8 "
Klarering Dia.50.8mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.2"
Keyway3 / 16 "
Lengde gjennom boring20.8mm
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.875 "
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.50.80mm
Total lengde20.8mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseOCC32
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KeywayMaks. KjedePris
RULAND PRODUKSJON OCC32-10-A Koblingsnav Oldham Clamp 5/8 inch | AF9WTU 30VH76 OCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "1 323 NOK
RULAND PRODUKSJON OCC32-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 3/4 inch | AF9WTV 30VH77 OCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "1 248 NOK
RULAND PRODUKSJON OCC32-16-A Koblingsnav Oldham Clamp 1 tommer | AF9WTX 30VH79 OCC32-16-A1"1 / 4 "1"1 323 NOK
RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Koblingsnav Oldham Clamp 1/2 inch | AF9WTY 30VH80 OCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "1 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A Koblingsnav Oldham Clamp 7/8 Inch
1 323 NOK / enhet