Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361120030 NoGo Ring Gage, Adjustable, #10-24 Unc, 2A | AE8JUT 6DHY0

VERMONT GAGE 361120030 NoGo ringmåler, justerbar, #10-24 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JUT Modell: 361120030Kryssreferanse: 6DHY0
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse# 10-24
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361120040 NoGo Ring Gage, #10-24 Unc, 3A, Steel | BH2PPE 361120040Ring Gage1 443 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361120030 NoGo ringmåler, justerbar, #10-24 Unc, 2A
1 500 NOK / enhet