Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-4063 bøssingverktøy 9- 1/2 tommer | AD6LAU 45L226

MILWAUKEE 48-62-4063 bøssingverktøy 9- 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6LAU Modell: 48-62-4063Kryssreferanse: 45L226

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøssingsverktøy
Bladbredde1 1 / 2 "
Lengde9 1 / 2 "
Total lengde9 1 / 2 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207907585
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-2070 bøssingverktøy 9- 3/4 tommer | AD6LBE 45L237 48-62-20701.75 "9 3 / 4 "9 3 / 4 "Rundt skaft827NOK
MILWAUKEE 48-62-4065 bøssingverktøy 10-1/2 In | AD6LBM 45L244 48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS Maks832NOK
MILWAUKEE 48-62-3085 bøssingverktøy 9-3/4 In | AD6LCR 45L272 48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4063 bøssingverktøy 9- 1/2 tommer
2 486 NOK / enhet