DAYTON Miniatyrspylingsindikatorlys, LED, 120V


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Nåværende tegnet: 4.16mA , Elektrisk forbindelse: 6 "ledningsledninger , IP-vurdering: 50, med tetning 65 , Lampetype: LED , Materiale: Nylon kropp med polykarbonatlinse , Paneltykkelse: Minimum 0.030 " , Form: Rund , Størrelse: 5/16 "Monteringsdia. , Spenning: 120 VAC/DC
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
22NY59.
Rav86NOK
B
22NY57.
Grønn86NOK
C
22NY58.
Rød84NOK

Miniatyrspylingsindikatorlys, LED, 120V

Dayton miniatyr spyleindikatorlamper er designet for å indikere maskinens driftsstatus. De er ideelle for installasjon i bryterkontrollpaneler, bilmaskiner, busser, bobiler og apparater. De har en nylonkropp og polykarbonatlinse med IP50-klassifisering for beskyttelse mot støv. 6-tommers ledninger gir enkel installasjon i store kontrollpaneler. Velg fra et bredt utvalg av lysdioder i miniatyr, tilgjengelig i grønn, rød og gul farge.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?