Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY59 Miniatyrindikatorlys gult 120v | AB6XCF

DAYTON 22NY59 Miniatyr Blinklys ravgul 120v

På lager
Vare: AB6XCF Modell: 22NY59

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikatorlys for miniatyrspyling
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERav
Nåværende tegnet4.16mA
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
IP Rating50, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylon kropp med polykarbonatlinse
PaneltykkelseMinimum 0.030 "
FormRund
Størrelse5/16 "Monteringsdia.
Spenning120 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
DAYTON 22NY57 Miniatyrindikator lysegrønn 120v | AB6XCD 22NY57.Grønn86NOK
DAYTON 22NY58 Miniatyrindikatorlys Rød 120v | AB6XCE 22NY58.Rød84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY59 Miniatyr Blinklys ravgul 120v
86NOK / enhet