Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-2070 bøssingverktøy 9- 3/4 tommer | AD6LBE 45L237

MILWAUKEE 48-62-2070 bøssingverktøy 9- 3/4 tommer

På lager
Vare: AD6LBE Modell: 48-62-2070Kryssreferanse: 45L237
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøssingsverktøy
Bladbredde1.75 "
Hex3 / 4 "
Lengde9 3 / 4 "
Total lengde9 3 / 4 "
Skaftstørrelse21 / 32 "
Skaft TypeRundt skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-4063 bøssingverktøy 9- 1/2 tommer | AD6LAU 45L226 48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS Maks2 486 NOK
MILWAUKEE 48-62-4065 bøssingverktøy 10-1/2 In | AD6LBM 45L244 48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS Maks832NOK
MILWAUKEE 48-62-3085 bøssingverktøy 9-3/4 In | AD6LCR 45L272 48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2070 bøssingverktøy 9- 3/4 tommer
827NOK / enhet