VERMONT GAGE

Siden 1980 har Vermont Gage produsert presisjons runde pinner, pluggmålere, ringmålere og arbeidsbor for metallbearbeidingsindustrien. Med hovedkontor i Kentucky, USA, inkluderer merkevarens produktlinje hullboringer og wiremålere. Les mer

filtre

Håndverktøy

maskinering

Pneumatikk

Plumbing

Test Instruments

Håndverktøy filtre

Måle- og oppsettverktøyVis alle

  • Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters

    NIST sporbare plug and pin gages mye brukt til å måle gage slot bredder og beregne avstanden mellom hullene. Tilgjengelig i pluss / minus varianter for Go / No go gaging

  • Hullboring og trådmålere
  • Plugg Gages

    Taperlock-pluggmålere og måleenheter brukes til å skifte måleelementer og måle større diametre. Tilgjengelig i Go / No Go-toleranser

  • Ring Gages

    Klasse X ringmålere designet for å inspisere ytre dimensjoner til produserte deler. Brukes ofte som master for boremålere og innvendige mikrometre

Om VERMONT GAGE

Vermont Gages omfattende katalog inkluderer måleblokker / klemmeovervåkingsmastere, pluggmålere, pluggmålere, ringmålere, trådmålere, hullboringer og trådmålere. Merkets Klasse ZZ metriske skap penetrere 0.000040 til 0.000060 tommer dypt for tilstrekkelig avsløring av slitasjemønstre. Disse skapene letter visuell inspeksjon, og muliggjør kalibrering eller utskifting av målestifter med større presisjon. Vermont Gage jobber boremner har maskinell høyhastighets stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Disse boremnene tilbyr en lys (ubelagt) finish for forbedret korrosjonsbestandighet. Disse verktøyene har en diametertoleranse på +0.0000 / -0.0002 tommer.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Vermont Gage MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Mitutoyo- og Insize-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Vermont Gage-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Vermont Gage-produktene er store til små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Black Guard målere

Disse målerne har en svart oksidbehandling som tjener flere viktige formål. For det første forhindrer de rust og korrosjon, og sikrer målerens levetid og nøyaktighet. For det andre gir de en...Les meg 

Svarte vaktsett og pinner

Disse settene og pinnene er tilgjengelige i enten klasse ZZ- eller Z-toleransenivåer. Disse settene og pinnene kommer i vendbar, taperlock eller trilock-design i henhold til brukerens krav. De har svart oksidbehandling...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er det viktig å ha lyse og tydelige markeringer på måleren?

Tydelige markeringer er avgjørende for nøyaktige målinger. Lyse og tydelige markeringer på målepinnene sikrer at målingene kan leses enkelt og nøyaktig.

Hvordan velger jeg riktig borelengde for prosjektet mitt?

For å velge riktig borelengde bør du vurdere materialet du borer og ønsket hullstørrelse. Sørg for at borkronen er kompatibel med din boremaskin og har de nødvendige belegg eller funksjoner for det aktuelle materialet.

Hva er forskjellen mellom pluggmålere og ringmålere?

Pluggmålere og ringmålere tjener forskjellige formål i dimensjonsmåling. Pluggmålere, designet for hullinspeksjon, er solide, sylindriske verktøy som settes direkte inn i hullet for å sjekke størrelse og variasjoner i diameter. På den annen side har ringmålere, brukt for å vurdere ytre dimensjoner, en gjennomgående hulldesign som ligner en sylindrisk ring, noe som sikrer at objektet som testes passer innenfor de spesifiserte dimensjonene.

Hvilke andre deler fra Vermont Gage tilbys av Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av bindestenger, holdere for gjengeringsmåler og målerboksinnsatser i henhold til brukerens krav.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Vermont Gages hullboringer?

  • Tørk av hullene med en ren, tørr klut etter hver bruk.
  • Bruk en mild rengjøringsløsning for å fjerne gjenstridig rusk.
  • Unngå å bruke slipende materialer som kan skrape opp overflaten.
  • Oppbevar boringene på et tørt og sikkert sted for å unngå skade.

Merke eksklusive produkter