LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jetpumpemotor | AJ2QMB A6C34FK53F

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jetpumpemotor

På lager
Vare: AJ2QMB Modell: 113957.00Kryssreferanse: A6C34FK53F

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeJ
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning12 / 6.2-6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ53CY
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor76
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C632211
    • GRUPP: 5
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 14 / 7.4-7

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris
LEESON 113637.00 A6C34FK49F Jetpumpemotor | AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV705 477 NOK
LEESON 113638.00 A6C34FK50F Jetpumpemotor | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV765 861 NOK
LEESON 113958.00 A6C34FK54H Jetpumpemotor | AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV808 928 NOK
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Jetpumpemotor | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV8710 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jetpumpemotor
5 861 NOK / enhet