DAYTON Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 100 PSI


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Volumkoeffisient: 0.48 , Strømningsområde: 0.48 til 4.8 gpm , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller , Orifice Dia.: 5 / 32 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
3A431
Opptil 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "917NOK
A
4A690
Opptil 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "1 795 NOK

Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 100 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk kontrollerer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater, sveiseutstyr og andre korrosive miljøer. Disse ventilene har rustfri stålkonstruksjon med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede ventilene er direktevirkende for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe 1/8 og 1/4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?