Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tommers lengde stål | AC6BEG 32J635

APPROVED VENDOR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tommers lengde stål

På lager
Vare: AC6BEG Modell: 32J634Kryssref: 32J635
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting Cargo Bar
Justeringsområde40 "til 70"
Lengde40 "
MaterialeStål
Pad størrelse2-2/5" x 3-7/50"
SlangeformRund
Slangestørrelse1 "x 1"
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)7.01
Skipets lengde (cm)100.08
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Endeputer (rektangulær, gummi)
    • Slangeform (rund)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLengdeMaterialePad størrelseSlangestørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J635 Ratcheting Cargo Bar 80 tommers lengde aluminium | AC6BEH 32J63580 "til 106"80 "Aluminum4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 32J649 Ratcheting Cargo Bar 63 tommers lengde stål | AC6BEL 32J64963 "til 114"63 "Stål2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tommers lengde stål
774NOK / enhet