WESCO Cobra-Lite aluminium håndtruck tilbehør


filtre
StilModellFARGESakMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
240060
-Nesepinner-----1 546 NOK
B
151521
-Håndbil neseplate--7.5 "14 "-580NOK
B
151523
-Håndbil neseplate--7.5 "14 "-893NOK
C
220287
-Håndbil neseplate--7.625 "14 "-943NOK
C
220286
-Håndbil neseplate--12 "16 "-1 577 NOK
D
220506
-Håndbil neseplate--12 "16 "-3 178 NOK
E
54048
-Hjul---1.625 "Moldon Gummi984NOK
F
220352
-Hjul---2"Massivt gummi778NOK
G
54047
-Hjul---2.75 "Semi-pneumatisk1 027 NOK
H
54230
-Hjul---2.75 "Massivt gummi1 037 NOK
G
159168
-Sidelister-----253NOK
I
220083
-Sammenleggbar neseplateforlengelseAluminium30 "---1 932 NOK
J
54203
-Sammenleggbar neseplateforlengelseAluminium30 "---1 715 NOK
K
153897
-Forlengelsesvinger for håndbil-----1 616 NOK
L
220285
-Håndbil neseplate--7.625 "18 "-1 264 NOK
M
154547
-Handle-60 "---518NOK
N
151533
-Nese plate--7.5 "18 "-1 436 NOK
O
220461
-Håndbil neseplate--9"18 "-1 019 NOK
P
54045
-Hjul---3.5 "Pneumatisk1 201 NOK
Q
54231
-Hjul---3.5 "Pneumatisk877NOK
R
220319
-Hjul---3.625 "Pneumatisk bredde1 210 NOK
S
220348
-Hjul---3"Mikrocellulært polyuretan1 523 NOK
T
270275
-Hjul---2 21 / 128 "Ballongpute1 313 NOK
U
270274
-Hjul---2 21 / 128 "Ballongpute1 380 NOK
V
54046
-Hjul---1.625 "Moldon Gummi943NOK
W
54062
-Hand Truck Center Bar-----425NOK
G
279001
-Monteringsavgift-----404NOK
G
159165
-Sidelister-----252NOK
J
54202
-Sammenleggbar neseplateforlengelseAluminium20 "---2 728 NOK
X
153855
-Forlengelsesvinger for håndbil-----1 557 NOK
Y
151524
-Handle-60 "---604NOK
Z
54223
-Sammenleggbar neseplateforlengelseAluminium20 "---1 870 NOK
G
50186
-HandleAluminium52 "---447NOK
A1
54211
-TrappetilbehørAluminium----1 060 NOK
A1
54213
-TrappetilbehørAluminium----1 207 NOK
B1
220349
-TrappetilbehørAluminium----959NOK
B1
220351
-TrappetilbehørAluminium----1 153 NOK
C1
54236
-TrappetilbehørStål----1 843 NOK
D1
54237
-TrappetilbehørAluminium----1 160 NOK
G
121101
-TrappetilbehørAluminium----120NOK
C1
220340
-TrappetilbehørStål----3 117 NOK
D1
220339
-TrappetilbehørAluminium----1 426 NOK
E1
50144
-HandleAluminium44 "---611NOK
E1
54206
-HandleAluminium52 "---925NOK
E1
54207
-HandleAluminium60 "---1 263 NOK
E1
54209
-HandleAluminium68 "---1 944 NOK
G
50181
-HandleAluminium60 "---639NOK
F1
52510
-Handle-52 "---488NOK
E1
220347
-HandleAluminium44 "---841NOK
E1
220080
-HandleAluminium52 "---1 211 NOK
E1
220081
-HandleAluminium60 "---1 613 NOK
E1
220094
-HandleAluminium68 "---2 605 NOK
G
220079
-HandleAluminium52 "---621NOK
G
220071
-HandleAluminium60 "---734NOK
G1
220119
-Handle-49 "---318NOK
H1
151512
-Handle-49 "---210NOK
I1
151511
-Handle-52 "---249NOK
J1
151510
-Handle-60 "---471NOK
K1
52512
-Handle-60.5 "---675NOK
G
151527
-Nese plate-----1 193 NOK
RFQ
L1
50222
BlåHandle-49 "---461NOK

Cobra-Lite aluminium håndtruck tilbehør

Wesco tilbehør til håndbiler brukes til å erstatte slitte og ødelagte deler, samt oppgradere eksisterende komponenter for å forbedre håndbilens ytelse (Cobra-Lite aluminiums håndbiler). Neseplateforlengelsene brukes til å øke bredden og / eller dybden på truckens eksisterende neseplater og er tilgjengelige i lengder på 7.5 - 12 tommer. Utvalgte neseplateutvidelser kan brettes når de ikke er i bruk. For å utvide lengden på en håndbil, tilbyr merket også lette aluminiumshåndtak i 44 - 68 tommers varianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse neseplateutvidelsene og håndtakene sammen med annet tilbehør, som forlengelsesvinger, hjul og sidelister på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?