ALTRONIX Lineære strømforsyninger / ladere


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 3.25 , Kapslingshøyde (Inn.): 13.50 , Innkapslingsbredde (in.): 13.00 , Bli ferdig: grå , Høyde: 2" , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Lengde: 4" , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Lineær strømforsyning / lader , Bredde: 6.5 "
StilModellInngangsspenningSakMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
LPS3
16-28 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC932NOK
B
LPS3AC
115 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 394 NOK
C
LPS5C12X
115 VACLineær strømforsyning- 12 VDC @ 3.5A ac batteriStål12 VDC3.5A12 VDC3 814 NOK
D
LPS5C24X
115 VACLineær strømforsyning- 24 VDC @ 3.5A ac batteriStål24 VDC3.5A24 VDC3 893 NOK

Lineære strømforsyninger / ladere

Lineære strømforsyninger / ladere fra Altronix er designet for å konvertere en lavspent AC-inngang til en 12VDC eller 24VDC utgang. De gir filtrert og elektronisk regulert utgang. Disse enhetene kan begrense overbelastning og kortslutningsstrømmer for å gi termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. De kommer med en innebygd lader for forseglede blysyre- eller gelbatterier. Disse enhetene er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?