Eksplosjonssikker belysning fra Larson Electronics er klassifiserte lys i klasse 1, divisjon 1, ideelle for sikker bruk i trange rom i nærvær av hydrogen, acetylen, andre petrokjemikalier eller brennbare gasser, damper eller støv. Disse eksplosjonssikre lysarmaturene kan også monteres permanent/att...smerter til vogner, dukker og andre bærbare formater. De inneholder og forhindrer antennelse av eksplosive atmosfærer og er egnet i olje- og gass-, petrokjemisk-, farmasøytisk- og matvareindustrien. Disse typene eksplosjonssikre belysningsprodukter tåler høyt trykk og temperatur.Les meg
Larson Electronics eksplosjonssikker belysning kan akseptere 120 til 277VAC elektrisk forsyning ved 50 / 60 Hz. De kan også godta likestrømforsyning.
Disse armaturene er lettere med en slankere profil for å produsere mer lys enn tradisjonelle eksplosjonssikre armaturer.
De kan monteres på vegger, vegghjørner eller på spesifikt utstyr.
Utvalgte modeller har i tillegg en nødforkobling for å lyse opp en pære selv etter at lyset er slått av. Etter at den vanlige elektriske strømmen er gjenopprettet, lades denne nødbatteripakken automatisk opp.
Noen eksplosjonssikre lysarmaturer kan dimmes ved hjelp av dimmekontrollere.
Standarder og godkjenninger
UL
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er disse eksplosjonssikre belysningene fra Larson Electronics laget av?
Et eksplosjonssikkert belysningshus fra Larson Electronics er hovedsakelig laget av aluminium og linsen er laget av herdet borosilikatglass / polykarbonat.
Hvordan er disse eksplosjonssikre belysningene fra Larson Electronics montert?
Disse eksplosjonssikre belysningene fra Larson Electronics har en standard monteringsbrakett for enkel installasjon på vegger eller tak. De kan også monteres på ønskede steder ved hjelp av valgfri nedhengende montering.
Hvorfor er bruken av LED bedre for eksplosjonssikker belysning?
Siden lysdioder ikke har filamenter eller skjøre hus, går de ikke i stykker under drift eller transport. LED kjører også ved kjøligere temperaturer enn tradisjonelle lys og inneholder ingen skadelige gasser, noe som gjør dem tryggere og mer energieffektive. Ingen ekstra energi går til spille på grunn av eksterne varmeutslipp som eliminerer risikoen for utilsiktede brannskader og eksponering for farlige stoffer.