LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-96-SFC Eksplosjonssikker belysning T5HO 96W | AF6WTT 20LM26

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-96-SFC Eksplosjonssikker belysning T5HO 96W

På lager
Vare: AF6WTT Modell: EPL-24-96-SFCKryssreferanse: 20LM26

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet belysning
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 70 grader C
FinishGrå
ArmaturtypeEksplosjons-sikker
Armatureffekt96
Høyde8 31 / 32 "
HusfinishGrå / Hvit
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseT5HO, 2FT
Lampe inkludertJa
Lampe Antall4
Lampetypefluorescent
Lampe watt24
Lengde27 7 / 64 "
Lens MaterialHerdet borsilikat
MonteringOverflate eller suspendert
Spenning120 / 277 VAC
Bredde11 55 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.19
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sprayboks, gass- og støveksplosjonssikker, 10,000 XNUMX lm

Produktvarianter

ProduktModellLampebetegnelseOmgivelsestemp. OmrådeFinishLampe inkludertLampe AntallLampetypeLampe wattLengdePris
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-2L-LED-SFC Eksplosjonsbeskyttet belysning T8-LED 28W | AB4ZGR 20LM22 EPL-24-2L-LED-SFCT8-LED, 2FT-40 grader til 65 grader CGråJa2LED1427 7 / 64 "20 695 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC Eksplosjonssikker belysning T8-LED 112W | AF6WRV 20LM04 EPL-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 grader til 65 grader CGråJa4LED2852 17 / 64 "50 820 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T5HO-SFC Eksplosjonsbeskyttet belysning T5HO 216W | AF6WRW 20LM05 EPL-48-4L-T5HO-SFCT5HO, 4FT-20 grader til 70 grader CGråJa4fluorescent5452 17 / 64 "41 115 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-432-50KT5HO-SFC Eksplosjonssikker belysning T5HO 432W | AF6WRX 20LM06 EPL-48-432-50KT5HO-SFCT5HO, 4FT-20 grader til 70 grader CGråJa8fluorescent5452 17 / 64 "46 145 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T8-SFC Eksplosjonssikker belysning T8 128W | AF6WRY 20LM07 EPL-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-20 grader til 70 grader CGråJa4fluorescent3252 17 / 64 "41 115 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC Eksplosjonsbeskyttet belysning T8-LED 112W | AF6WRZ 20LM08 EPL-EMG-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 grader til 50 grader CGråJa4LED2852 17 / 64 "58 790 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-T8-SFC Eksplosjonssikker belysning T8 128W | AF6WTA 20LM09 EPL-EMG-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-40 grader til 50 grader CGråJa4fluorescent3252 17 / 64 "51 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-96-SFC Eksplosjonssikker belysning T5HO 96W
20 744 NOK / enhet