CHERNE Stor munnplugger, original størrelse


Cherne originale Big-Mouth-plugger er designet for bypass-pumping eller gravitasjons-bypass-operasjoner.

filtre
Eye Inside Dia .: 3 / 8 " , Materiale: Aluminum , Type: Pneumatisk
StilModellNominell størrelse(M) NPT-størrelse (in.)OmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris (eks. mva)
A
269008
8 "til 10"47.25 "til 10.25"11 psi/25 fot.35 psi6.94 "14.88 "7 733 NOK
A
269028
12 "til 15"610.62 "til 15.25"11 psi/25 fot.30 psi10.25 "17.88 "14 922 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pneumatiske plugger kan plasseres i røret i en avstand lik rørdiameteren.
  • Koble den ene enden av oppblåsingsslangen til pluggoppblåsingskoblingen.
  • Fest / blokker pluggen.
  • Blås opp trykket til pluggen gjennom oppblåsingsslangen og la den stabilisere seg.
  • Fortsett med testing av rør eller annen bruk av pluggen.
  • Slipp pluggtrykket fra utenfor faresonen til pluggen er helt tom for luft og fjern avstivnings-/blokkeringssystemet.

Egenskaper

  • Cherne originale Big-Mouth-plugger har en utskiftbar, stor hann-NPT-gjenget bypass-flens.
  • De er utstyrt med en avtagbar 3/8-tommers øyebolt for å senke og løfte pluggene ved hjelp av en poly-løftelinje.
  • Disse enhetene har en avtakbar tankventil for enkel utskifting med en valgfri hurtigkobling.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en bypass-flens laget av?

Den har lett aluminiumskonstruksjon for å gi forbedret fleksibilitet og holdbarhet.

Hva er holdbarheten til Cherne pneumatiske plugger?

Cherne tilbyr en 2-års garanti på alle pneumatiske plugger (fra produksjonsdatoen) når de holdes under kontrollerte forhold og ved temperaturer mellom 0 og 125 grader Fahrenheit.

Hvor ofte bør trykket på pluggene overvåkes?

Oppblåsingstrykket bør kontrolleres og opprettholdes minst én gang per 4. time under bruk.

Hva vil skje under over- eller underoppblåsing av pluggene?

  • Overoppblåsing: Det kan føre til at pluggen løsner og sprekker med ekstrem hastighet.
  • Underoppblåsing: Det kan føre til at mediet og pluggen som holdes fast løsner fra røret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?