Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 269008 Plugg, 8 til 10 tommer størrelse, 14.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot | AE4XNA 5NRW2

CHERNE 269008 Plugg, 8 til 10 tommer størrelse, 14.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot.

På lager
Vare: AE4XNA Modell: 269008Kryssreferanse: 5NRW2
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
7 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
(M) NPT-størrelse (in.)4
Tømt diameter6.94 "
Deflatert lengde14.88 "
Eye Inside Dia.3 / 8 "
MaterialeAluminum
Maks. Mottrykk11 psi/25 fot.
Nominell størrelse8 "til 10"
Område7.25 "til 10.25"
Nødvendig inflasjonstrykk35 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3425
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelse(M) NPT-størrelse (in.)OmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 269028 Plugg, 12 til 15 tommer størrelse, 17.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot | AE4XNB 5NRW3 26902812 "til 15"610.62 "til 15.25"11 psi/25 fot.30 psi10.25 "17.88 "15 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 269008 Plugg, 8 til 10 tommer størrelse, 14.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot.
7 733 NOK / enhet