Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1CFX3 Plow Bolt Domed 3/4-10 X 3 Inch Plain, 5PK | AA9CEU

APPROVED VENDOR 1CFX3 plogbolt kuppelformet 3/4-10 X 3 tommers vanlig, 5PK

På lager
Vare: AA9CEU Modell: 1CFX3
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.200 "
Hodehøyde0.581 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Dome
Lengde3"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet bredde0.765 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CGB5 Plog Bolt Kuppelformet 1 1/8-7 x 4 1/2 Tommer Vanlig | AA9CGN 1CGB5Plain1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFX3 plogbolt kuppelformet 3/4-10 X 3 tommers vanlig, 5PK
222NOK /pakke