Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad Nailer Adhesive | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive

På lager
Vare: AC9DXE Modell: BT1855KKryssreferanse: 3FWY3
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
1 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Brad Nailer
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.047
SorteringsvinkelRett
SorteringstypeAdhesive
FARGEGull
EksosBak
Festeområde5/8" - 2-1/8"
Avfyringsmodusvalgbar
Måler18
Høyde9.5 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde9.25 "
Magasinskapasitet110
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 120 psi
StilRett
TipsNei-mar
Verktøyvekt2.70 lb.
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 3FWY3 er en foreslått erstatning av 3EVP9

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive
1 868 NOK / enhet