SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, Global Style High Flow


filtre
Utvekslingstype: Hei Flow Interchange , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 400 psi , segl: HNBR
StilModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
30E580
-1 / 4 "(F) PT1 / 2 "-40 grader til 200 grader F106NOK
B
30E582
-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "-40 grader til 250 grader F99NOK
A
30E578
-1 / 4 "(F) PT1 / 4 "-40 grader til 200 grader F118NOK
C
30E590
-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "-40 grader til 250 grader F58NOK
A
30E581
-1 / 2 "(F) PT3 / 8 "-40 grader til 200 grader F275NOK
B
30E583
-1 / 4 "(M) PT3 / 8 "-40 grader til 250 grader F121NOK
B
30E584
-1 / 4 "(M) PT1 / 2 "-40 grader til 250 grader F34NOK
B
30E585
-1 / 2 "(M) PT3 / 8 "-40 grader til 250 grader F213NOK
B
30E586
-1 / 2 "(M) PT1 / 2 "-40 grader til 250 grader F289NOK
D
30E587
1 / 4 "1 / 4 "Slangestang--40 grader til 200 grader F135NOK
D
30E588
3 / 8 "1 / 4 "Slangestang--40 grader til 250 grader F135NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, Global Style High Flow

Speedaire global-stil høystrøms koblingsplugger er hunnenden av koblingssett, produsert for å feste verktøy og luftslanger til trykkluftforsyninger. Disse 304 rustfrie stålkoblingene forbedrer flyten, gir overlegen effektivitet, reduserte luftkostnader og redusert trykkfall. De kalles også nipler og egner seg for bruk på pneumatiske linjer i konstruksjon, fabrikkautomasjon og møbelbyggingsdrift. Velg fra en rekke av disse slangekoblingene tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tomme mothakestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?