Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E580 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKZ

SPEEDAIRE 30E580 Koblingsplugg (f)npt 1/4 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4LKZ Modell: 30E580
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeHei Flow Interchange
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press400 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
SealsHNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelseTemp. OmrådePris
SPEEDAIRE 30E578 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) PT1 / 4 "-40 grader til 200 grader F118NOK
SPEEDAIRE 30E581 Koblingsplugg (f) npt 1/2 304 Rustfritt stål | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) PT3 / 8 "-40 grader til 200 grader F275NOK
SPEEDAIRE 30E582 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "-40 grader til 250 grader F99NOK
SPEEDAIRE 30E583 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) PT3 / 8 "-40 grader til 250 grader F121NOK
SPEEDAIRE 30E584 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) PT1 / 2 "-40 grader til 250 grader F34NOK
SPEEDAIRE 30E585 Koblingsplugg (m) npt 1/2 304 Rustfritt stål | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) PT3 / 8 "-40 grader til 250 grader F213NOK
SPEEDAIRE 30E586 Koblingsplugg (m)npt 1/2 304 rustfritt stål | AC4LLF 30E586-1 / 2 "(M) PT1 / 2 "-40 grader til 250 grader F289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E580 Koblingsplugg (f)npt 1/4 304 rustfritt stål
106NOK / enhet