REELCRAFT Snorelagringsruller, håndsveiv, 30000 CS -serien


filtre
Ledningslengde: Ikke Inkludert , Måler/leder: 10/3, 12/3, 16/3 , Karakter: Industriell , Høyde: 20.25 " , NEMA-pluggkonfigurasjon: none , NEMA-konfigurasjon: none , Antall utsalgssteder: 0 , Temp. Område: 0 grader til 125 grader F , Bredde: 19.38 "
StilModellDybdeHolderPris (eks. mva)
A
CA30106-CS 1
19 "140 fot 10/3, 175 fot 12/3 og 425 fot 16/34 051 NOK
A
CA30112-CS 1
25 "280 fot 10/3, 350 fot 12/3 og 850 fot 16/34 138 NOK

Snorelagringsruller, håndsveiv, 30000 CS -serien

Reelcraft -oppbevaringsruller med håndsveiv brukes til å lagre, vikle og spole ledende ledninger eller ledninger for å beskytte dem mot skader på grunn av sammenfiltring og knekk. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med tung gauge med selvlåsende fester for strukturell styrke og korrosjonsbestandighet. Disse hjulene håndterer lange lengder på 10/3, 12/3 og 16/3 kabler. Rullene bør ikke brukes med strømførende ledninger. Velg mellom et stort utvalg av disse kabeloppbevaringsrullene, tilgjengelig i dybder på 19 og 25 tommer for å holde forskjellige lengder på snorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?