Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E587 Koblingsplugg Slange Barb 1/4 304 rustfritt stål | AC4LLG

SPEEDAIRE 30E587 Koblingsplugg Slange Barb 1/4 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4LLG Modell: 30E587
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Barb Størrelse1 / 4 "
Kroppsstørrelse1 / 4 "
SlangetilkoblingSlangestang
UtvekslingstypeHei Flow Interchange
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press400 psi
SealsHNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelseTemp. OmrådePris
SPEEDAIRE 30E578 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) PT1 / 4 "-40 grader til 200 grader F118NOK
SPEEDAIRE 30E580 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) PT1 / 2 "-40 grader til 200 grader F106NOK
SPEEDAIRE 30E581 Koblingsplugg (f) npt 1/2 304 Rustfritt stål | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) PT3 / 8 "-40 grader til 200 grader F275NOK
SPEEDAIRE 30E582 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "-40 grader til 250 grader F99NOK
SPEEDAIRE 30E583 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) PT3 / 8 "-40 grader til 250 grader F121NOK
SPEEDAIRE 30E584 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) PT1 / 2 "-40 grader til 250 grader F17NOK
SPEEDAIRE 30E585 Koblingsplugg (m) npt 1/2 304 Rustfritt stål | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) PT3 / 8 "-40 grader til 250 grader F213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E587 Koblingsplugg Slange Barb 1/4 304 rustfritt stål
135NOK / enhet