STENS Air Filters


filtre
Materiale: Metall topp
StilModellDiameterLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
605228
-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"221NOK
B
100184
-4"H 2-1 / 4 "W 2-1 / 2"-
RFQ
C
100416
---56NOK
D
100450
-3.875 "H 1-1 / 4 "W 3-7 / 16"-
RFQ
E
100632
-5.125 "H 1-1 / 4 "W 2-7 / 8"-
RFQ
F
100859
-1.75 "H 1/2 "W 1-9 / 16"32NOK
G
100871
-3 31 / 32 "H 3-1 / 16 "W 2-15 / 32"-
RFQ
H
100895
-7.125 "H 3-1/8" smal ende 2"-
RFQ
I
100052
-6"H 3 "L 6" Smal ende 2 "-
RFQ
J
100089
-7.25 "H 2-13/32" smal ende 2-3/16"-
RFQ
K
100293
-10.375 "H 1-11 / 32 "W 2-7 / 8"-
RFQ
L
605687
-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
M
100709
-2.375 "H 1/4 "W 2-3 / 8"65NOK
N
100812
-2.75 "H 2-7 / 8 "W 1-3 / 4"-
RFQ
O
100941
-4.625 "H 2-13 / 16 "W 3-3 / 4"-
RFQ
P
102370
-7.375 "H 2-5 / 8 "W 3-1 / 2"-
RFQ
Q
102414
-5.125 "H 1-3 / 8 "W 3-7 / 16"175NOK
R
102525
-5 13/16 fot.H 1-1 / 4 "W 3-11 / 16"-
RFQ
S
102561
-3 1 / 16 "H 5/16 "W 3-7 / 64"-
RFQ
C
102565
-2.625 "H 9/16 "W 2-9 / 16"98NOK
T
100153
-7.375 "H 1-1 / 2 "W 4-3 / 8"210NOK
U
102569
-4.156 "H 1-3 / 8 "W 2-5 / 8"113NOK
V
100093
-4"H 3 "W 2-1 / 2"-
RFQ
W
100085
-7.25 "H 3" smal ende 2-3/16"231NOK
X
100160
-8 5 / 16 "H 1-3 / 16 "W 3-3 / 4"-
RFQ
Y
100164
-9 11 / 16 "H 2-1 / 2 "W 3-3 / 16"202NOK
Z
100511
-5.625 "H 1-1 / 2 "W 4-5 / 8"79NOK
A1
100606
-5 11 / 16 "H 1-1 / 4 "W 3-11 / 64"-
RFQ
B1
100529
-5.25 "H 1-3 / 8 "W 3-5 / 8"63NOK
C1
100586
-4.375 "H 1-1 / 8 "W 2-1 / 2"35NOK
D1
100640
-7.25 "H 1-1 / 2 "W 3-1 / 8"173NOK
E1
100957
-4.625 "H 3-3 / 8 "W 3-3 / 4"212NOK
C
102644
-2.625 "H 3/4" smal ende 2-3/16"36NOK
F1
102875
-9"H 1-1 / 2 "W 3-3 / 16"172NOK
G1
605365
-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"297NOK
H1
605840
-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
I1
100222
OD 1-3 / 4 "ID 7/8"-H 2-7 / 8 "59NOK
J1
100533
OD 3-1 / 2 "ID 1-3 / 4"-H 7-3 / 8 "356NOK
K1
100008
OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
RFQ
L1
100073
OD 4-1 / 4 "ID 1-7 / 8"-H 3-3 / 4 "150NOK
M1
102305
OD 4-1 / 8 "ID 2-1 / 2"-H 10-3 / 4 "342NOK
N1
100065
OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 3 "132NOK
O1
100040
OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "122NOK
P1
100758
OD 7 "ID 5-1 / 2"-H 2-15 / 16 "148NOK
Q1
100107
OD 7 "ID 5-1 / 2"-H 1-3 / 4 "137NOK
R1
100016
OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "120NOK
S1
100149
OD 8 "ID 6-5 / 8"-H 2-1 / 8 "150NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?