STENS 100089 Luftfilter 2-13/32 Tommer | AA4MML 12U719

STENS 100089 Luftfilter 2-13/32 Tommer

Vare: AA4MML Modell: 100089Kryssreferanse: 12U719

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Lengde7.25 "
StørrelseH 2-13/32" smal ende 2-3/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421310000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStørrelsePris
STENS 605228 Luftfilter 1-5 / 16 tommer | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"221NOK
STENS 605365 Luftfilter 3 tommer | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"267NOK
STENS 605687 Luftfilter 1-19/64 Tommer | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
STENS 605840 Luftfilter 2-5/16 Tommer | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
STENS 100008 Luftfilter 2 tommer | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
RFQ
STENS 100016 Luftfilter 2-7 / 16 tommer | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "120NOK
STENS 100040 Luftfilter 1-7 / 8 tommer | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 100089 Luftfilter 2-13/32 Tommer