Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TPP

TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AB2TPP Modell: 1NRZ5
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
2 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
Diametertoleranse+ 0.040 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePAI
Maks. Temp.500 F
Min. Temp. Vurdering-321 grader F.
Strekkfasthet20,000 psi
typen4301 Ekstrudert lagerkvalitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdetypenPris
TORLON 1NRZ1 Rod Pai Black 1/4 Inch Diameter x 1 Fet Length | AB2TPK 1NRZ1Svart1 / 4 "1 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet511NOK
TORLON 1NRZ2 Rod Pai Black 3/8 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TPL 1NRZ2Svart3 / 8 "1 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet941NOK
TORLON 1NRZ3 Rod Pai svart 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AB2TPM 1NRZ3Svart1 / 2 "1 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet1 036 NOK
TORLON 1NRZ4 Rod Pai Black 5/8 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TPN 1NRZ4Svart5 / 8 "1 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet1 648 NOK
TORLON 1NRZ6 Rod Pai Black 1 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TPQ 1NRZ6Svart1"1 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet3 990 NOK
TORLON 1NRZ7 Rod Pai Black 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AB2TPR 1NRZ7Svart1.25 "1 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet6 506 NOK
TORLON 1NTA2 Rod Pai svart 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB2TPT 1NTA2Svart1 / 4 "3 ft.4301 Ekstrudert lagerkvalitet1 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde
2 877 NOK / enhet