PARKER plugger


filtre
Farge: Naturlig , Diameter: 5 / 8 " , Hex-størrelse: 3 / 8 " , Lengde: 0.84 " , Rørstørrelse: 1 / 4 " , stamme OD: 3 / 8 "
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeSakMaks. PressTemp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
F6TPL
-PlastKynar-TubeStøpsel300 psi0 grader til 275 grader F15NOK
B
6326 56 00WP2
-----Støpsel--10122NOK
C
FB6RD8-HBLK-SF
-----adapter--1104NOK
B
6326 62 00WP2
-----Støpsel--5150NOK
C
FB4RD6-HBLK-SF
-----adapter--196NOK
D
59CA-4
-----Støpsel--251 367 NOK
D
59CA-6
-----Støpsel--251 810 NOK
E
FB8TPL
-----Støpsel--151NOK
B
6326 60 00WP2
-----Støpsel--10177NOK
F
P-4-P
1 / 4 "----Støpsel-0 til 350F1255NOK
G
2 FNZ-B
1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "CPI(TM)-komprimeringStøpsel3600 psi-40 grader til 400 grader F194NOK
G
2BLP2-B
1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "A-LOK (R)Støpsel3600 psi-40 grader til 400 grader F199NOK
H
1BLP1-316
1 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "A-LOK (R)Støpsel16,800 psi-425 grader til 1200 grader F1501NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?