Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 59CA-4 Plugg, messing, NPTF, 1/4 tommers rør OD, 7/16-24 gjengestørrelse, 25 PK | CP2DNV 6LG97

PARKER 59CA-4 plugg, messing, NPTF, 1/4 tommers rør OD, 7/16-24 gjengestørrelse, 25 PK

På lager
Vare: CP2DNV Modell: 59CA-4Kryssreferanse: 6LG97
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
1 367 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeSakMaks. PressTemp. Områdepk. Antall.Pris
PARKER F6TPL Plugg, 3/8 tommers utvendig diameter, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-PlastKynar-TubeStøpsel300 psi0 grader til 275 grader F15NOK
PARKER P-4-P Plugg 1/4 Inch Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6 P-4-P1 / 4 "----Støpsel-0 til 350F1255NOK
PARKER 1BLP1-316 Plugg rustfritt stål A-lok 1/16 tommer | AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "A-LOK (R)Støpsel16,800 psi-425 grader til 1200 grader F1501NOK
PARKER 2BLP2-B Plugg Messing A-lok 1/8 Tommer | AF7GLP 20YX82 2BLP2-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "A-LOK (R)Støpsel3600 psi-40 grader til 400 grader F199NOK
PARKER 2 FNZ-B Plugg Messing Cpi kompresjon 1/8 tommer | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "CPI(TM)-komprimeringStøpsel3600 psi-40 grader til 400 grader F194NOK
PARKER 59CA-6 Plugg, messing, NPTF, 3/8 tommers rør OD, 9/16-24 gjengestørrelse, 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----Støpsel--251 810 NOK
PARKER FB8TPL Fractional Plastic Plug, PDVF, Push-Fit, 1/2 tommers tube OD, Black | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----Støpsel--151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 59CA-4 plugg, messing, NPTF, 1/4 tommers rør OD, 7/16-24 gjengestørrelse, 25 PK
1 367 NOK /pakke