BRADY Rørmarkør, hydrogen


filtre
Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris (eks. mva)
A
4086-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKlipse på-212NOK
B
109327
-brunKlipp ut til størrelse12 "30ft.HvitSelvklebende652 022 NOK
A
4086-D
-Gul4 til 6 "--SvartKlipse på-229NOK
C
7157-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende1189NOK
B
109326
-brunKlipp ut til størrelse8"30ft.HvitSelvklebende651 513 NOK
A
4086-A
-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKlipse på-234NOK
A
4086-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKlipse på-269NOK
D
7157-3C
-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "SvartSelvklebende3187NOK
E
4340-B
-brun1-1/2 to 2-3/8"--HvitKlipse på1270NOK
F
7157-4
-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSelvklebende4189NOK
E
4340-C
-brun2-1/2 to 3-7/8"--HvitKlipse på1209NOK
G
5834-O
-brun---HvitPakk rundt med selvklebende stripe1132NOK
H
91940
-Gul3/4 "og mindre2.75 "1 / 2 "SvartSelvklebende285 696 NOK
E
4340-A
-brun3/4 to 1-3/8"--HvitKlipse på1253NOK
G
II-5834
-brun2-1/2" to 7-7/8"--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1241NOK
I
109328-PK
1 / 2 "brun3/4 "og mindre1.25 "1 / 2 "---205NOK
RFQ
J
15584
30ft.Gul-12 "12 "SvartKlipse på-1 503 NOK
J
41467
30ft.Gul-8"8"SvartKlipse på-1 301 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?