Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41467 Pipe Marker Hydrogen Yellow | AF4LGJ 9AC40

BRADY 41467 Rørmarkør Hydrogen Gul

På lager
Vare: AF4LGJ Modell: 41467Kryssreferanse: 9AC40
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
1 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 7157-1 Rørmarkør Hydrogen Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZWX 5ADG0 7157-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende1189NOK
BRADY 7157-3C Pipe Marker Hydrogen Yellow 3/4 inch or less | AE2ZWZ 5ADG2 7157-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "SvartSelvklebende3187NOK
BRADY 7157-4 Rørmarkør Hydrogen Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZXA 5ADG3 7157-4-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSelvklebende4189NOK
BRADY 15584 Pipe Marker Hydrogen Yellow | AF4DDH 8RL98 1558430ft.Gul-12 "12 "SvartKlipse på-1 533 NOK
BRADY 4086-B Rørmarkør Hydrogen Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4LKP 9ADR8 4086-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKlipse på-117NOK
BRADY 4086-D Pipe Marker Hydrogen Gul 4 Til 6 In | AF4TAY 9J151 4086-D-Gul4 til 6 "--SvartKlipse på-227NOK
BRADY 4086-C Rørmarkør Hydrogen Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4VJW 9LEW5 4086-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKlipse på-209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41467 Rørmarkør Hydrogen Gul
1 301 NOK / enhet