CHERNE 269028 Plugg, 12 til 15 tommer størrelse, 17.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot | AE4XNB 5NRW3

CHERNE 269028 Plugg, 12 til 15 tommer størrelse, 17.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot.

På lager
Vare: AE4XNB Modell: 269028Kryssreferanse: 5NRW3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
(M) NPT-størrelse (in.)6
Tømt diameter10.25 "
Deflatert lengde17.88 "
Eye Inside Dia.3 / 8 "
MaterialeAluminum
Maks. Mottrykk11 psi/25 fot.
Nominell størrelse12 "til 15"
Område10.62 "til 15.25"
Nødvendig inflasjonstrykk30 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelse(M) NPT-størrelse (in.)OmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 269008 Plugg, 8 til 10 tommer størrelse, 14.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot | AE4XNA 5NRW2 2690088 "til 10"47.25 "til 10.25"11 psi/25 fot.35 psi6.94 "14.88 "7 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 269028 Plugg, 12 til 15 tommer størrelse, 17.88 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot.
15 027 NOK / enhet