PARKER Sjekkventiler i DT -serien


filtre
Body Material: Stål , Sprekketrykk: 5 psi , Setemateriale: Metal
StilModellKroppsstørrelseInnløpsportstørrelseMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressHavnPris (eks. mva)
A
DT-1250-MOMS-5
1 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 FN1 923 NOK
RFQ
B
DT-1250-MFMO-5
1 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN1 923 NOK
RFQ
C
DT-1250-MSMO-5
1 1 / 4 "1 11 / 16-12 FN4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 FN1 849 NOK
RFQ
D
DT-1250-MFMF-5
1 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN2 289 NOK
RFQ
E
DT-1250-MSMS-5
1 1 / 4 "1 11 / 16-12 FN4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 FN1 957 NOK
RFQ
F
DT-1250-MOMF-5
1 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN2 176 NOK
RFQ
C
DT-1000-MSMO-5
1"1 7 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 5 / 16-12 FN1 235 NOK
RFQ
E
DT-1000-MSMS-5
1"1 7 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 7 / 16-12 FN1 240 NOK
RFQ
A
DT-1000-MOMS-5
1"1 5 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 7 / 16-12 FN1 134 NOK
RFQ
D
DT-1000-MFMF-5
1"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN1 207 NOK
RFQ
F
DT-1000-MOMF-5
1"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN1 188 NOK
RFQ
B
DT-1000-MFMO-5
1"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN1 318 NOK
RFQ
A
DT-500-MOMS-5
1 / 2 "3 / 4-16 UNF5000 psi5000 psi-756NOK
RFQ
E
DT-500-MSMS-5
1 / 2 "13 / 16-16 FN5000 psi5000 psi-692NOK
RFQ
D
DT-500-MFMF-5
1 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF720NOK
RFQ
C
DT-500-MSMO-5
1 / 2 "13 / 16-16 FN5000 psi5000 psi3 / 4-16 UNF743NOK
RFQ
B
DT-500-MFMO-5
1 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF730NOK
RFQ
F
DT-500-MOMF-5
1 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF653NOK
RFQ
C
DT-750-MSMO-5
3 / 4 "1 3 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 1 / 16-12 FN908NOK
RFQ
E
DT-750-MSMS-5
3 / 4 "1 3 / 16-12 FN5000 psi5000 psi1 3 / 16-12 FN1 071 NOK
RFQ
F
DT-750-MOMF-5
3 / 4 "1 1 / 16-12 FN3500 psi3500 psi1 1 / 16-12 FN930NOK
RFQ
D
DT-750-MFMF-5
3 / 4 "1 1 / 16-12 FN3500 psi3500 psi1 1 / 16-12 FN926NOK
RFQ
B
DT-750-MFMO-5
3 / 4 "1 1 / 16-12 FN3500 psi3500 psi1 1 / 16-12 FN1 046 NOK
RFQ
E
DT-370-MSMS-5
3 / 8 "11 / 16-16 FN5000 psi5000 psi-758NOK
RFQ
D
DT-370-MFMF-5
3 / 8 "9 / 16-18 UNF5000 psi5000 psi-671NOK
RFQ
A
DT-370-MOMS-5
3 / 8 "9 / 16-18 UNF5000 psi5000 psi-639NOK
RFQ
F
DT-370-MOMF-5
3 / 8 "9 / 16-18 UNF5000 psi5000 psi-611NOK
RFQ
B
DT-370-MFMO-5
3 / 8 "9 / 16-18 UNF5000 psi5000 psi-580NOK
RFQ
C
DT-370-MSMO-5
3 / 8 "11 / 16-16 FN5000 psi5000 psi-583NOK
RFQ
B
DT-620-MFMO-5
5 / 8 "7 / 8-14 UNF3500 psi3500 psi-1 539 NOK
RFQ
E
DT-620-MSMS-5
5 / 8 "1-14 UNS5000 psi5000 psi1-14 UNS1 622 NOK
RFQ
D
DT-620-MFMF-5
5 / 8 "7 / 8-14 UNF3500 psi3500 psi-1 686 NOK
RFQ
A
DT-620-MOMS-5
5 / 8 "7 / 8-14 UNF5000 psi5000 psi1-14 UNS1 743 NOK
RFQ
F
DT-620-MOMF-5
5 / 8 "7 / 8-14 UNF3500 psi3500 psi-1 572 NOK
RFQ

Sjekkventiler i DT -serien

Parker DT-serien sjekk- eller enveisventiler er installert i rørledninger for å forhindre tilbakestrømning og sikre effektiv drift. De har en stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og en kroppsdesign i ett stykke for å eliminere gjenger og tetninger, og forhindrer dermed lekkasje og tillater jevn flyt ved å isolere tallerkenfjærene fra bekkene. De har krom 6-fri belegg på utvendige deler for å øke hardheten og holdbarheten, og UN-, UNF- og UNS-innløpsporter for forbedret tretthetsmotstand. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilene, tilgjengelig i driftstrykk opp til 4500 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?