Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DT-500-MFMO-5 tilbakeslagsventil, 1/2 tomme størrelse, stål

På lager
Vare: BX2QJM Modell: DT-500-MFMO-5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
Sprekktrykk5 psi
Innløpsportstørrelse3 / 4-16 UNF
Maks. Driftstrykk4500 psi
Maks. Arbeids press4500 PSI
Outlet PortMann SAE O-ring rett tråd
Havn3 / 4-16 UNF
SetematerialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0734

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseInnløpsportstørrelseMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressHavnPris
PARKER DT-1250-MOMS-5 tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, hardt sete | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 FN3 080 NOK
PARKER DT-1250-MOMF-5 tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, hardt sete | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN3 686 NOK
PARKER DT-1000-MFMO-5 tilbakeslagsventil, 1 tommers størrelse, stål | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN2 177 NOK
PARKER DT-1250-MFMO-5 tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, hardt sete | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 FN2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 FN3 080 NOK
PARKER DT-1000-MFMF-5 tilbakeslagsventil, 1 tommers størrelse, stål | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 FN3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 FN2 075 NOK
PARKER DT-1250-MSMO-5 tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, hardt sete | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 FN4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 FN2 928 NOK
PARKER DT-370-MSMS-5 tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, stål | BX3CQP DT-370-MSMS-53 / 8 "11 / 16-16 FN5000 psi5000 psi-1 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DT-500-MFMO-5 tilbakeslagsventil, 1/2 tomme størrelse, stål
1 268 NOK / enhet