BRADY Rørmarkør, hydraulisk væske


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Høyde: 2.25 " , Forklaringsfarge: Svart
StilModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
5710-O
-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-172NOK
B
4198-B
1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Trykt plastark-270NOK
A
5710-I
1-1/2 to 2-3/8"Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-218NOK
B
4198-C
2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Trykt plastark-206NOK
A
II-5710
2-1/2" to 7-7/8"Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-312NOK
B
4198-A
3/4 to 1-3/8"Klipse på-Trykt plastark-226NOK
C
8789-4
3/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"213NOK
B
4198-D
4 til 6 "Klipse på-Trykt plastark-226NOK
D
4198-G
8 til 9-7 / 8 "Strap-On-Trykt plastark-331NOK
E
5710-HPHV
8 "og størreStrap-On1Polyester over laminat på glassfiberplastbærer-559NOK
F
8789-1HV
8 "og størreSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?