Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5710-O Pipe Marker Hydraulikkvæske | AF8BNT 24VC65

BRADY 5710-O Pipe Marker Hydraulikkvæske

På lager
Vare: AF8BNT Modell: 5710-OKryssreferanse: 24VC65
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4198-G Rørmarkør Hydraulikkvæske Y 8 Til 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 til 9-7 / 8 "Strap-On-Trykt plastark-331NOK
BRADY 4198-C Pipe Marker Hydraulic Fluid 2-1/2 Til 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Trykt plastark-206NOK
BRADY 8789-4 rørmarkør hydraulikkvæske 3/4 til 2-3/8 tommer | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"213NOK
BRADY 4198-B Rørmarkør Hydraulikkvæske 1-1/2 Til 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Trykt plastark-270NOK
BRADY 8789-1HV Rørmarkør Hydraulikkvæske Y 8 tommer eller større | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "og størreSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "248NOK
BRADY 4198-D Rørmarkør Hydraulikkvæske Gul 4 til 6 tommer | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 til 6 "Klipse på-Trykt plastark-226NOK
BRADY 4198-A rørmarkør hydraulikkvæske 3/4 til 1-3/8 tommer | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Trykt plastark-226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5710-O Pipe Marker Hydraulikkvæske
172NOK / enhet