GODKJENT LEVERANDØR 3GRC9 Trådduk 316 10 Mesh 0.0350 Diameter 48x48 | AC9HQJ

APPROVED VENDOR 3GRC9 Trådduk 316 10 Mesh 0.0350 Diameter 48x48

På lager
Vare: AC9HQJ Modell: 3GRC9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådduk
Legeringstype316
FinishPlain
Lengde48 "
MaterialeRustfritt stål
Mesh Størrelse10 x 10
NettstørrelsesområdeGrov
Åpent område42.3%
Åpningsstørrelse0.065 "
typenVanlig vev
Bredde48 "
WireDia.0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7314141000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3AJU9 Trådduk 316 200 Mesh 0.0016 Diameter 48x48 | AC8HZU 3AJU9200 x 200end46.2%0.003 "0.001 "1 624 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3AND2 Trådduk 316 18 Mesh 0.0090 Diameter 48x48 | AC8JCF 3AND218 x 18end70.2%0.046 "0.009 "775NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GRD1 Trådduk 316 10 Mesh 0.0250 Diameter 48x48 | AC9HQK 3GRD110 x 10Grov56.3%0.075 "0.025 "2 305 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GRD5 Trådduk 316 18 Mesh 0.0170 Diameter 48x48 | AC9HQM 3GRD518 x 18end48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GRC9 Trådduk 316 10 Mesh 0.0350 Diameter 48x48
4 180 NOK / enhet