Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5710-II Pipe Marker Hydraulic Fluid | AF8BYK 24VE81

BRADY 5710-II Pipe Marker Hydraulic Fluid

På lager
Vare: AF8BYK Modell: 5710-IIKryssreferanse: 24VE81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4198-G Rørmarkør Hydraulikkvæske Y 8 Til 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 til 9-7 / 8 "Strap-On-Trykt plastark-327NOK
BRADY 4198-C Pipe Marker Hydraulic Fluid 2-1/2 Til 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Trykt plastark-206NOK
BRADY 8789-4 rørmarkør hydraulikkvæske 3/4 til 2-3/8 tommer | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4198-B Rørmarkør Hydraulikkvæske 1-1/2 Til 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Trykt plastark-119NOK
BRADY 8789-1HV Rørmarkør Hydraulikkvæske Y 8 tommer eller større | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "og størreSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "248NOK
BRADY 4198-D Rørmarkør Hydraulikkvæske Gul 4 til 6 tommer | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 til 6 "Klipse på-Trykt plastark-223NOK
BRADY 4198-A rørmarkør hydraulikkvæske 3/4 til 1-3/8 tommer | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Trykt plastark-84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5710-II Pipe Marker Hydraulic Fluid
312NOK / enhet