Knestøtter

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A515.1x14x21BK-CS52 027NOK
A515.1x14x21BK683NOK
CONDOR -

Knestående matte

StilModellbackingEdgesLengdeBreddePris (eks. mva)
A22NO46nonesquared21 "14 "381NOK
B22NO47noneKonisk28 "16 "537NOK
C22NO48noneKonisk36 "18 "1 038NOK
D22NO49nonesquared22 "12 "324NOK
E22NO50Gummisquared22 "12 "441NOK
CLC -

Knestøtter

CLC kneputer gir utmerket støtdemping og demping. Disse knelende putene har en skrå, diagonalt stripete omkrets for å redusere snublefaren. Den unike håndtaksplasseringen gir et mer nyttig knelende område. Disse enhetene er laget av NBR som ikke brytes ned ved kontakt med olje eller petroleum. De er bly- og ftalatfrie.

StilModellEdgesLengdeBreddePris (eks. mva)
A302Square21 "14 "547NOK
B303Konisk28 "16 "703NOK
C305Konisk36 "18 "886NOK
ERGODYNE -

Knestøtter

StilModellPris (eks. mva)
A18336525NOK
B18335485NOK
IMPACTO -

Knestøtter

StilModellSakPris (eks. mva)
AMAT5050Knestående matte686NOK
B979-11Knestående matte2 033NOK
CMAT5000Knestående matte147NOK
D970-40Knestående matte2 313NOK
EMAT5040Knestående matte318NOK
F970-80Knestående matte1 324NOK
G895-00Kneepute658NOK
HCUD818Kneepute347NOK
I890-00Kneepute950NOK
KLEIN TOOLS -

Knestøtte, Standard

ModellSakPris (eks. mva)
60135CE4XKN517NOK
CLC -

Kneeling Mat 18 x 8 x 1 inch Nbr Black

ModellSakPris (eks. mva)
301AC6ABX271NOK
WEARWELL -

Kneepute 7/8 tommer x 17 tommer x 30 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
518AD2ULF1 132 NOK
KRAFT TOOL CO. -

Kneeboard 14l x 24w x 1-1 / 2 Th Inch Black

ModellSakPris (eks. mva)
WL069AD4RVM411NOK
KLEIN TOOLS -

Knestøtte, stor

ModellSakPris (eks. mva)
60136CE4XKP789NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?