NIBCO Koblinger


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
9172700P
---192NOK
B
9001100 XNUMX hk
---43NOK
C
9002100 XNUMX hk
---535NOK
D
3010500
---844NOK
RFQ
D
3010750
---1 634 NOK
RFQ
B
9001450 XNUMX hk
---128NOK
C
9002055 XNUMX hk
---447NOK
B
9002000 XNUMX hk
---303NOK
C
9002400 XNUMX hk
---712NOK
C
9002500 XNUMX hk
---1 034 NOK
C
9001500 XNUMX hk
---224NOK
E
9172750P
---353NOK
C
9001555 XNUMX hk
---362NOK
B
9001250 XNUMX hk
---70NOK
C
9001300 XNUMX hk
---177NOK
B
9002350 XNUMX hk
---363NOK
C
9001805 XNUMX hk
---665NOK
C
9001750 XNUMX hk
---349NOK
F
9172650P
---167NOK
B
9001700 XNUMX hk
---164NOK
G
901RP 2
5 psi2.125 "2"124NOK
G
901RP 11/2
5 psi1.625 "1.5 "89NOK
H
601
235 psi @ 200 grader F4.125 "4"776NOK
H
601 5 / 8
505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "45NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?