Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9172700P Push Metal Couplings, Copper, Push-Fit | CT4BZJ 787WR8

NIBCO 9172700P Push Metal-koblinger, kobber, Push-Fit

På lager
Vare: CT4BZJ Modell: 9172700PKryssreferanse: 787WR8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
212NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.022
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 601 5/8 Kobling Wrot Copper C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "47NOK
NIBCO 901RP 2 Kobling Wrot Kobber C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"127NOK
NIBCO 601 4 Kobling Wrot Kobber C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601235 psi @ 200 grader F4.125 "4"788NOK
NIBCO 901RP 11/2 Kobling Wrot Kobber 1-1/2 x 1-1/2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "91NOK
NIBCO 3010750 kobling, 1 tommers størrelse, flare endestil, bronse, import | BU4NJJ 3010750---1 634 NOK
RFQ
NIBCO 3010500 kobling, 3/4 tommers størrelse, flare endestil, bronse, import | BU4NJN 3010500---844NOK
RFQ
NIBCO 9002000HPC Press Couplings, Kobber, Press-Fit x Press-Fit, 1 1/2 x 1 1/2 tommers kobberrørstørrelse | CP2HFQ 787WY4 9002000 XNUMX hk---303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9172700P Push Metal-koblinger, kobber, Push-Fit
212NOK / enhet