MARATHON MOTORS Vifte- og viftemotorer, delt fase og kondensatorstart, helt lukket, elastisk base


Marathon vifte og viftemotorer er egnet for HVAC-applikasjoner som ventilatorer, sommerkjølevifter, borepresser, båndsager og gårdsutstyr. Disse motorene har en kraftig stålbase for bedre stabilitet og kan monteres i enten vertikal / horisontal posisjon.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: RB , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 1 , Rotasjon: Velg Mot klokken
StilModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPSakRPMServicefaktorTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
5KH32EN72X
115484.01/6Motor til generell bruk17251.0Automatisk1 553 NOK
B
5KH35MN56X
115565.91/3VVS-motor17251.0Automatisk5 022 NOK
C
5KH42GN0336
115568.01/2VVS-motor17251.25none5 850 NOK
D
5KH46PN6059
115567.01/3VVS-motor11401.0none2 283 NOK
D
5KC42GN0309X
115/230568.6/4.31/2Motor til generell bruk17251.15Automatisk8 711 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse deltfasemotorene konverterer vekselstrøm til dreiemoment for å drive mekaniske belastninger.
  • Deres stator (stasjonære deler) har to viklinger (hoved- og start) forskjøvet i 90 grader.
  • Hovedviklingen har svært lav motstand og høy induktiv reaktans, mens startviklingen indikerer høy motstand & lav induktiv reaktans.
  • Siden strømmen i de to viklingene ikke er lik, er rotasjonsfeltet ikke jevnt. Dette forårsaker mindre startmoment enn de trefasede vekselstrømsmotorene.
  • Når motoren når opp til 70 - 80 prosent av synkronhastigheten, kobler startviklingen seg automatisk fra hovedforsyningen.
  • Nå kjører motoren kun på hovedviklingen og gir nok dreiemoment til å utføre ønsket bruk.

Egenskaper

  • De har smurte kulelager for jevn og kontinuerlig drift og redusert friksjonstap.
  • Deres dynamisk balanserte rotorer reduserer vibrasjoner og støy under drift.
  • Enfasevifter, som f.eks 5KC49TN0285X, har automatisk termisk overbelastning for maksimal varmeavledning og holder motoren kjølig.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med B-isolasjon?

Motorer, klassifisert som klasse B-isolasjon, tåler temperaturer opp til 130 grader C. Denne typen isolasjon kan herdes ved hjelp av lim for å opprettholde en rekke temperaturområder.

Hva er en rullet stålramme?

Valset stål gir styrke, robusthet og duktilitet til motoren samtidig som det tilbyr sømløs drift i krevende bruksområder.

Hva er elastiske ringfester?

Motorer leveres med elastiske ringfester for å holde motoren i hengende posisjon og dempe vibrasjoner under oppstart.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?