MARATHON MOTORER 5KH35MN56X H236 HVAC Motor | AJ2MCQ H236

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC-motor

På lager
Vare: AJ2MCQ Modell: 5KH35MN56XKryssreferanse: H236

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning5.9
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonVelg Mot klokken
RPM1725
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)25.1
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: P
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPSakRPMServicefaktorTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 5KH32EN72X H291 Motor for generell bruk | AJ2MCM H291 5KH32EN72X115484.01/6Motor til generell bruk17251.0Automatisk-
RFQ
MARATHON MOTORER 5KC42GN0309X C289 generell motor | AJ2MVF C289 5KC42GN0309X115/230568.6/4.31/2Motor til generell bruk17251.15Automatisk-
RFQ
MARATHON MOTORER 5KH42GN0336 B1507 HVAC Motor | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2VVS-motor17251.25none4 419 NOK
MARATHON MOTORER 5KH46PN6059 HG186 HVAC Motor | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3VVS-motor11401.0none1 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC-motor
3 797 NOK / enhet